pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCR1111064D3 DRITTO M12 FEM/FEM CON 3M 5 POLI - XZCR1111064D3

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCR1111064D3 DRITTO M12 FEM/FEM CON 3M 5 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3389119620536

Codice prodotto

TSIXZCR1111064D3

Cod. produttore

XZCR1111064D3

Produttore

TSI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Tensione nominale:

0 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

0 mOhm

Corrente nominale In:

0 A

Cavo master-slave 2 dritto M12, connessione femmina/maschio, 3m, 5 pin. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - descrizione accessori: cavo ponticello - tipo di accessori: cavo ponticello - categoria accessori: accessori di cablaggio. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all\'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l\'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l\'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....