Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipologia: Generatore di valore assoluto
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 256
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 16 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 60 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 0.8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 300 mm
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Protocollo radio: Altro
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 200 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)