Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 135 mm
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Tipologia: Encoder incrementale
Uscite segnali dell'encoder rotativo: A+B
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 1000
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5