WEIDMULLER - WEI1118920000 SAIBGS-M-8A-8/10-M12 - 1118920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 8
Numero di contatti di controllo - 8
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4032248899838
Codice prodotto
WEI1118920000
Cod. produttore
1118920000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
8
Numero di contatti di controllo:
8
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
8
Corrente nominale In:
2 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Ottone
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
sì