Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Distanza di commutazione: 0.8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Altro
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 5
Tensione di commutazione: 0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente