pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0026 NBB4-12GM70-E3 - 326161-0026

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0026 NBB4-12GM70-E3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003356065

Codice prodotto

PEP326161-0026

Cod. produttore

326161-0026

Produttore

PEP

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Material: PVC