Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 5 m
Altezza: 70 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 19
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Dimensione della filettatura metrica: 23