pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120216340300 M12 MAS. 0? 4 POLI CON CAVO - 7000120216340300

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000120216340300 M12 MAS. 0? 4 POLI CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 4

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879217774

Codice prodotto

MUE7000120216340300

Cod. produttore

7000120216340300

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

4

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 4 POLI CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)