Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 0.6 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NPN
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Tipologia: Fissato montato
Tipo di interfaccia/connessione: Ethernet
Portata max.: 300 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 5
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo