pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326160-0009 NXB15-30GM50-E2 - 326160-0009

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326160-0009 NXB15-30GM50-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001147399

Codice prodotto

PEP326160-0009

Cod. produttore

326160-0009

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

60 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP67, Material: PVC