Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Schermato: no
Con indicatore a LED: no
Senza alogeni: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Protocollo radio: Altro
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 105 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 8
Tipologia: Adattatore T
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 3 m
Numero di poli: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo