Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale di rivestimento del cavo: PVC
Lunghezza del cavo: 3 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Numero di contatti di potenza: 0
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 25 m
Numero di poli: 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 3 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori: M12
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo: Diritto
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 10 m