pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885520000000 EXACT12 8XM12 5 POLI CALOTTA ESTRAIBILE - 8000885520000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885520000000 EXACT12 8XM12 5 POLI CALOTTA ESTRAIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879053822

Codice prodotto

MUE8000885520000000

Cod. produttore

8000885520000000

Produttore

MUE

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

4 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

8 A

Con indicatore a LED:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Larghezza:

50 mm

Altezza:

17 mm

Profondità:

150 mm

MURRELEKTRONIK EXACT12 8XM12 5 POLI CALOTTA ESTRAIBIL (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))