Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 7 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 11...32 V
Principio di funzionamento: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 0.8 mm
Grado di protezione (IP): IP68
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Altro
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Schermato: sì
Lunghezza del cavo: 20 m
Colore della guaina del cavo: Giallo
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Tipo di alimentazione elettrica: Attivo
Tensione di alimentazione nominale AC: 0...0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V