MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000132613300300 M12 FEM. 90? SCHERMATO CON CAVO - 7000132613300300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Lunghezza del cavo - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048879199292
Codice prodotto
MUE7000132613300300
Cod. produttore
7000132613300300
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Angolo retto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Con indicatore a LED:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione (IP):
IP67


