Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola C
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 5 m
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Temperatura ambiente: -40...-40 °C
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Intervallo di misura lunghezza: 20...60 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 50 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Materiale di rivestimento del cavo: PVC
Lunghezza del cavo: 100 m
Numero di poli: 5
Tipo di memoria: EEPROM
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)