pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050FC00 7/8 POWER T-TAP - 6GK19050FC00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169851510

Codice prodotto

SIE6GK19050FC00

Cod. produttore

6GK19050FC00

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

Power T-Tap PRO 7/8 elemento a T per adduzione dellenergia allET 200 con due inserti femmina da 7/8 e un inserto maschio da 7/8, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NET 7/8 Power T-Tap PRO 7/8 Power T-Tap PRO, elemento a T per energia per ET 200, 2x inserti femmina, 1x inserto maschio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS