Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tensione di commutazione: 0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Tipologia: Fissato montato
Tipo di interfaccia/connessione: Ethernet
Portata max.: 2000 mm
Tipologia: Fissato montato
Con obiettivo intercambiabile: no
Standard radio bluetooth: no
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 11...32 V
Principio di funzionamento: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 16 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di canali: 1
Grado di protezione (IP): IP20
Frequenza d'esercizio nominale: 50...60 Hz
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA: 0
Grado di protezione (IP): Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente