pagina iniziale

PIXSYS SRL - PIXCNV520-21AD CONVERTITORE MTCP SLV>MODBUS RTU MASTER - CNV520-21AD

copiacopia
PIXSYS SRL - PIXCNV520-21AD CONVERTITORE MTCP SLV>MODBUS RTU MASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005662317

Codice prodotto

PIXCNV520-21AD

Cod. produttore

CNV520-21AD

Produttore

PIX

Il convertitore di protocollo Modbus RTU/Profinet CNV520 permette di collegare dispositivi con seriale RS485 e protocollo Modbus RTU alla rete Ethernet con protocollo Profinet in modo asincrono, con l’utilizzo di una tabella di configurazione. Con ilconvertitore CNV520 è quindi possibile collegare un Profinet Controller con uno o più Slave Modbus RTU. Attraverso l’interfaccia di configurazione di Mypixsys Lab a partire dalla versione 1.20 è possibile: configurare la tabella di lettura/scrittura dei dati Modbus di tutti gli slave connessi, configurare la funzione di lettura Modbus RTU (baud rate, formato seriale…), configurare le funzionalità del Device Profinet CNV520. CNV520 è dotato di un ingresso analogico, un'uscita digitale e 2 ingressi digitali, attivabili come risorse aggiuntive rispetto alla funzione di conversione protocollo. I LED di segnalazione consentono il monitoraggio del funzionamento, dell’attività Profinet e del flusso dati sulla linea seriale RS485. Il modulo CNV520 è predisposto per il montaggio su guida DIN per l’ottimizzazione degli spazi all’interno del quadro elettrico. La manutenzione ed il cablaggio sono facilitati dai morsetti a vite estraibili.