Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
Massima velocità di trasferimento, leggibile: 26.5 kBit/s
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 65 mm
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 3600
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Protocollo radio: ISO 15693
Tipo di memoria: Altro
Portata max.: 100 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 9.6...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 3 m