OMRON - OMRE6C3CWZ3X-150186 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA - E6C3CWZ3X-150186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Encoder incrementale
Principio di misura fisico - Ottico
Numero max. di impulsi - 3600
Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Confezione
1 PZ
EAN
4536854873553
Codice prodotto
OMRE6C3CWZ3X-150186
Cod. produttore
E6C3CWZ3X-150186
Produttore
OMR
Tipologia:
Encoder incrementale
Principio di misura fisico:
Ottico
Numero max. di impulsi:
3600
Uscite segnali dell'encoder rotativo:
A+B+0
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Dimensione di costruzione:
50 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Standard per interfacce:
Altro
Numero di giri:
0...5000
Numero di passi per giro:
3600...3600
Diametro dell'albero:
7.982...8 mm
Programmabile:
no
Esecuzione del percorso di trasmissione:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro