Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 10 m
Schermato: no
Lunghezza del cavo: 0.15 m
Con indicatore a LED: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori: M12
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 360
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)