Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Massima velocità di trasferimento, leggibile: 106 kBit/s
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 75 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Distanza di commutazione: 1.6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori: 4
Numero di canali per slot: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 8 A
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 400 mm