Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Protocollo radio: Altro
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 200 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 17
Numero di canali: 1
Tensione di commutazione: 1 V
Corrente di commutazione: 0.0001 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Induttivo
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Dimensione della filettatura metrica: 23
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)