LAPP ITALIA SRL - LPP75009706 EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS - 75009706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 23
Diametro del connettore - 23 mm
Corrente nominale In - 7 A
Confezione
1 PZ
EAN
4044774421162
Codice prodotto
LPP75009706
Cod. produttore
75009706
Produttore
LPP
Esecuzione del contatto:
Presa
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
23
Diametro del connettore:
23 mm
Corrente nominale In:
7 A
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tensione nominale:
100 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0...1 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...1 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Zinco
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP68


