Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Schermato: no
Con indicatore a LED: no
Senza alogeni: no
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 15 m
Numero di poli: 5
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 500 mm
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 65 mm