pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP276422 NBB2-V3-E2-V3 - 276422

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP276422 NBB2-V3-E2-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 27.8 mm

  • Altezza del sensore - 10.2 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768802351

Codice prodotto

PEP276422

Cod. produttore

276422

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

27.8 mm

Altezza del sensore:

10.2 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67