Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 19
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 12
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Altezza del sensore: 59.5 mm
Larghezza del sensore: 50 mm
Intervallo di misura lunghezza: 100...1000 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 8
Protocollo radio: ISO 18000-6C
Frequenza: 860...960 MHz
Larghezza: 25 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Numero di canali: 1
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di commutazione: 0.001 A