WEIDMULLER - WEI1818189000 SAIB-M23-19P-ST-90M - 1818189000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 19
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4050118343670
Codice prodotto
WEI1818189000
Cod. produttore
1818189000
Produttore
WEI
Numero di poli:
19
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
90 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
8 A
Tensione nominale:
120 V
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP67


