Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tensione di alimentazione nominale AC: 9.6...9.6 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 9.6...30 V
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV: 0
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo: Diritto
Materiale di rivestimento del cavo: Altro
Per diametro esterno cavo: 6...8 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Dimensione della filettatura metrica: 12
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A