pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905632 MINI MCR-2-T-REL SOGLIA DI ALLARME - 2905632

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905632 MINI MCR-2-T-REL SOGLIA DI ALLARME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione nominale AC - 9.6...9.6 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 9.6...30 V

  • Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV - 0

  • Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV - 0

  • Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356999830

Codice prodotto

PHC2905632

Cod. produttore

2905632

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione nominale AC:

9.6...9.6 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

9.6...30 V

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:

0

Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:

0

Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:

0

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:

0

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:

0

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:

0

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:

0

Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:

0

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:

0

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:

0

Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:

0

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:

0

Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:

0

Numero di ingressi fissi:

0

Numero di ingressi selezionabili:

0

Tensione di commutazione:

250 V

Corrente di commutazione:

6 A

Numero di canali:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor pnp:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor npn:

0

Numero di circuiti d'uscita transistor antivalente:

0

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:

0

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:

0

Uscita di segnalazione guasti:

no

A sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:

no

Separazione galvanica tra gli ingressi:

no

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

no

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

119.2 mm

Assorbimento di potenza:

0.57 W

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Deriva di temperatura:

0.01 %/K

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto guida portante

Grado di protezione (IP):

IP20

Soglia di allarme di temperatura configurabile universalmente con uscita relè in chiusura per il collegamento di termoresistenze e termocoppie a 2, 3 e 4 conduttori. Configurabile mediante DIP switch o software, connessione a vite