Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Per diametro esterno cavo: 3...14.5 mm
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di potenza: 3
Tipologia: Adattatore Y
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 24 V
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo: Diritto
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 3 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 2 m