pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000580212271000 MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA A 18MM CON CAV - 7000580212271000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000580212271000 MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA A 18MM CON CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879137478

Codice prodotto

MUE7000580212271000

Cod. produttore

7000580212271000

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Angolo retto

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Valvola A

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA A 18MM CON CAV (Cavo di connessione per sensori / attuatori)