Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori: M8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 6
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 3 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Lunghezza: 229 mm
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Protocollo radio: ISO 18000-3
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 135 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico