pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222498 NJ5-18GM50-A2-V1 - 222498

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222498 NJ5-18GM50-A2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076990465

Codice prodotto

PEP222498

Cod. produttore

222498

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67