Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Protocollo radio: ISO 15693
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di memoria: FRAM
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Materiale del corpo: Ottone
Profondità: 70 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)