BALLUFF AUTOMATION - BAUBES012M BES G08EE-PSC20B-BP05 - BES012M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449078122338
Codice prodotto
BAUBES012M
Cod. produttore
BES012M
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
35 mm
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
1500 Hz