Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 12
Numero di contatti di potenza: 12
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 160 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico