Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Altezza: 42 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 62 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Principio di funzionamento: Altro
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 10 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Valore finale dell'intervallo di misura tensione: 300 V
Esecuzione dell'uscita analogica: 0-10 V
Valore iniziale intervallo di misura tensione: 30 V
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 6 m
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3