BALLUFF AUTOMATION - BAUBSI000R BSI Q41K0-XB-MXS090-S92 - BSI000R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449072225431
Codice prodotto
BAUBSI000R
Cod. produttore
BSI000R
Produttore
BAU
Principio di funzionamento:
Altro
I sensori inclinometrici BSI con un asse di misura vi consentono la misurazione di un asse su 360°. Così sorvegliate in modo affidabile i movimenti rotativi con un monitoraggio continuo. Ecco perché questi sensori sono l'ideale per l'ottimale regolazionedel processo. Quelli a un asse sono disponibili in due differenti principi di misurazione: inclinometro su base Fluid, quando è necessaria un'elevata precisione lungo tutto il campo di misurazione e temperatura. E inclinometri su base MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) per applicazioni che richiedono un elevata flessibilità. Le caratteristiche particolari su base Fluid disponibili Modbus e interfaccia 4…20 mA elevata precisione di ripetibilità ed esattezza deriva termica estremamente ridotta robusta e compatta custodia in metallo facile montaggio – quattro fori di fissaggio sulla custodia su base MEMS omologazione UL e CE interfacce: 4…20 mA, 0…10 V ampia selezione in diversi intervalli di misurazione montaggio versatile grazie allafunzione di centraggio (calibrazione) due varianti per differenti applicazioni ingombro minimo grazie alla forma compatta


