Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Grado di inquinamento: 3
Materiale del rivestimento di contatto: Nichel/oro
Materiale del corpo base del contatto: Ottone
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Valore iniziale intervallo di misura corrente: 0 A
Esecuzione dell'uscita analogica: Altro
Valore finale dell'intervallo di misura corrente: 6 A
Esecuzione dell'uscita analogica: 0-20 mA
Valore iniziale intervallo di misura tensione: 100 V
Frequenza della tensione nominale: 50 Hz
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente