pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226333 NCB5-18GM60-B3B-V1 - 226333

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226333 NCB5-18GM60-B3B-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Programmabile/configurabile

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076594151

Codice prodotto

PEP226333

Cod. produttore

226333

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

70 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open/closed (NO/NC) programmable, Output type: AS-Interface, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 26.5 ... 31.9 V viaAS-i bus system, Type of voltage: DC, Ambient temperature: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67