Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 19.2...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 3 m
Lunghezza del cavo: 10 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Materiale del corpo: Altro
Resistente alla pressione: no
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 300 mm
Per diametro esterno cavo: 6...8 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Dimensione della filettatura metrica: 12