Rilevamento di sicurezza
7607 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Numero di campi di protezione: 140
Velocità di scansione: 0.4 Hz
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione: sì
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Apertura forzata: sì
Tipologia: Apparecchio base
SIL secondo IEC 61508: 3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Materiale del corpo: Plastica
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Con sblocco d'emergenza: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 3
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 910 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 1310 mm
Grado di protezione (IP): IP67