Relè a stato solido
Il relè a stato solido rappresenta una soluzione innovativa per il controllo elettrico, utilizzando componenti semiconduttori per attivare e disattivare i carichi elettrici senza parti mobili. Grazie alla loro affidabilità e alle elevate capacità di commutazione, questi dispositivi sono ideali per molteplici applicazioni industriali e di automazione, garantendo un'efficienza operativa che riduce al minimo i tempi di inattività e ottimizza le prestazioni del sistema.
3071 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 90...280 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 240...240 V
Numero di fasi: 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 90...280 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 50 A
Numero di fasi: 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 10.5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 4...30 V
Numero di fasi: 1
Adatto per installazione in serie: sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 75 A
Numero di fasi: 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 2 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 60...60 V
Numero di fasi: 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 40 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Numero di fasi: 3
Adatto per installazione in serie: sì
Tipo di tensione per l'azionamento: DC