pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23101AA44 CONTSTAT. 10A 460V 4-30VDC VITE - 3RF23101AA44

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10.5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 1

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...460 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2528 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209612709

Codice prodotto

SIE3RF23101AA44

Cod. produttore

3RF23101AA44

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

10.5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...30 V

Numero di fasi:

1

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

48...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

48...460 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per installazione in serie:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

10.5 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

88 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-460 V / DC 4-30 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 10 A
    • Temperatura massima: 40 °C
    • Tensione di alimentazione: 48-460 V AC / 4-30 V DC
    • Commutazione: Silenziosa e senza usura
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Espandibilità: Con moduli funzionali 3RF29
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, e calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nelle alte frequenze di commutazione.
    • Design compatto che consente un risparmio di spazio sulla guida DIN.
    • Versatilità grazie alla disponibilità per diverse potenze e tensioni nominali.
    • Facilità di montaggio con un semplice sistema a scatto per i moduli funzionali.
    • Sistema modulare SIRIUS sempre aggiornato e efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS