Valvole di regolazione
1207 prodotti
Segnale di comando: 2-Punkt
Tensione di alimentazione: 230 V AC
Grado di protezione (IP): IP67
Qualità del materiale: Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Stadio di compressione articolo: PN 16
Diametro nominale: DN 32
Tensione di collegamento: 12 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1 pollice (25)
Segnale di comando: 0-10 V
Momento torcente: 20 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Segnale di comando: 2-Punkt
Momento torcente: 2 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Disattivato quando è chiuso: no
Grado di protezione (IP): IP54
Regolazione forza: 300 N
Tensione di collegamento: 230 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1 pollice (25)