pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D335 GEB166.1E SERV.ROT. 20NM 0-10V 24V AC 2A - S55499-D335

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D335 GEB166.1E SERV.ROT. 20NM 0-10V 24V AC 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0-10 V

  • Momento torcente - 20 Nm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Disattivato quando è chiuso - no

  • Tipologia - Rotante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914115287

Codice prodotto

BCTS55499-D335

Cod. produttore

S55499-D335

Produttore

SIE

Segnale di comando:

0-10 V

Momento torcente:

20 Nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Disattivato quando è chiuso:

no

Tipologia:

Rotante

Tempo di rotazione:

150 s

Contatti ausiliari:

sì

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.9 m

Potenza elettrica massima:

2.5 VA

Comando manuale:

no

Consumo di energia in funzione:

1.2 W

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Profondità:

63 mm

Trasmissione:

Con ingranaggi

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Larghezza:

82 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

192 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Umidità relativa ammissibile:

95...95 %

GEB166.1E Serv.rot. 20Nm 0-10V 24V AC 2aux