Radiatore tubolare
I radiatori a tubo rappresentano una soluzione innovativa e altamente efficiente per il riscaldamento degli ambienti. Progettati per ottimizzare la distribuzione del calore, questi apparecchi impiegano un sistema di circolazione di acqua calda o vapore, garantendo un comfort termico superiore. Grazie alla loro struttura composta da una serie di tubi verticali o orizzontali, i radiatori a tubo offrono un trasferimento di calore rapido ed efficace, rendendoli ideali sia per contesti residenziali che commerciali. Oltre alla funzionalità, il loro design estetico si integra perfettamente con diversi stili d’arredo, elevando l’aspetto degli spazi senza compromettere l’efficienza operativa.
517 prodotti
Lunghezza: 430 mm
Altezza: 1462 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 592 W
Lunghezza: 380 mm
Altezza: 1462 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 541 W
Lunghezza: 730 mm
Altezza: 818 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 503 W
Lunghezza: 480 mm
Altezza: 1118 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 334 W