Presa CEE da pannello
Scopri il preselezionatore CEE montato su pannello, progettato secondo la normativa IEC 60309, ideale per applicazioni industriali. Questo tipo di presa garantisce una connessione robusta e sicura per le attrezzature elettriche, rendendola perfetta per ambienti in cui la durabilità e la sicurezza sono fondamentali. La sua installazione su pannelli o superfici è semplice e veloce, ottimizzando l'efficienza operativa delle vostre infrastrutture.
1442 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde
Numero di poli: 3
Posizione ora: 12 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4